Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D30 Konus für Stahl/Stahlguss 4.4x10 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Ko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900030302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900030302
EAN/GTIN:
     4027497015429
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
lukas schleifstift edelkorund
Lukas-Erzett Schleifstift D30 Konus für Stahl/Stahlguss 4.4x10 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 100 Werkzeugform Konus Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Konus
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
4,4 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: feinschleifstift schaft 3mm, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4.4x10 mm, 4027497015429, A202900030302, D30, Flexstift, Flexstifte, Konus, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,32*
€ 45,50*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,57*
€ 46,30*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,48*
€ 47,34*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 49,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.