Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D5 Zylinderform für Stahl/Stahlguss 5x3 mm Schaft 3 mm | Edelkorund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900005302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900005302
EAN/GTIN:
     4027497014927
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift D5 Zylinderform für Stahl/Stahlguss 5x3 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 80 Werkzeugform Zylinder Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
3 mm
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497014927, 5x3 mm, A202900005302, D5, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,12*
€ 30,05*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 31,55*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 32,09*
1
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 39,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.