Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D4 Zylinderform für Stahl/Stahlguss 4x1 mm Schaft 3 mm | Edelkorund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900004302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900004302
EAN/GTIN:
     4027497014903
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift D4 Zylinderform für Stahl/Stahlguss 4x1 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 100 Werkzeugform Zylinder Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1 mm
Werkzeugdurchmesser:
4 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497014903, 4x1 mm, A202900004302, D4, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,58*
€ 38,41*
1
€ 4,90*
ab € 23,79*
€ 39,22*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,91*
€ 39,88*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 41,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.