Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE Rundkegelform für Stahl/Stahlguss 25x70 mm Schaft 6 mm | Edelkor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201502570602
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201502570602
EAN/GTIN:
     4027497014767
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KE Rundkegelform für Stahl/Stahlguss 25x70 mm Schaft 6 mm | Edelkorund Korn 36 Werkzeugform Rundkegel Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 36 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rundkegel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
70 mm
Werkzeugdurchmesser:
25 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
36
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, lukas schleifstift edelkorund, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, Edelkorund Korn 36, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 25x70 mm, 4027497014767, A201502570602, Flexstift, Flexstifte, KE, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundkegelform, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,97*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,02*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,31*
20
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.