Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE Rundkegelform für Edelstahl 20x40 mm Schaft 6 mm | Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201502040647
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201502040647
EAN/GTIN:
     4027497529469
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KE Rundkegelform für Edelstahl 20x40 mm Schaft 6 mm | Korn 36 Werkzeugform Rundkegel Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte O Korngröße 36 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rundkegel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
O
Korngröße:
36
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, schleifstift lukas, Korn 36, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 20x40 mm, 4027497529469, A201502040647, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, KE, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundkegelform, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,20*
€ 73,72*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,41*
€ 74,49*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 74,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,04*
€ 83,3476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.