Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE Rundkegelform für Edelstahl 16x32 mm Schaft 6 mm | Korn 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201501632677
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201501632677
EAN/GTIN:
     4027497534135
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KE Rundkegelform für Edelstahl 16x32 mm Schaft 6 mm | Korn 46 Werkzeugform Rundkegel Bindung V118 Bindungsart V Keramische Bindung Härte L Korngröße 46 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rundkegel
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Tränkung:
ohne
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
32 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Bindung:
V118
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
L
Korngröße:
46
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schaftwerkstoff:
Stahl
Schleifmittel:
CERAMIC
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, schleifstift lukas, Korn 46, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 16x32 mm, 4027497534135, A201501632677, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, KE, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundkegelform, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,57*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,61*
9 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.