Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE Rundkegelform für Edelstahl 10x25 mm Schaft 6 mm | Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201501025647
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201501025647
EAN/GTIN:
     4027497014651
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KE Rundkegelform für Edelstahl 10x25 mm Schaft 6 mm | Korn 60 Werkzeugform Rundkegel Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte P Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rundkegel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
25 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
P
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstift lukas 20 x 25 mm, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 10x25 mm, 4027497014651, A201501025647, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, KE, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundkegelform, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,08*
€ 51,81*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,00*
€ 52,61*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 53,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,67*
€ 55,5373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.