Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 6x6 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Ko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201100606302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201100606302
EAN/GTIN:
     4027497014019
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 6x6 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 60 Werkzeugform Kugel Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift kugelform, lukas schleifstift kugelform, Edelkorund Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497014019, 6x6 mm, A201100606302, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,98*
€ 46,88*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,80*
€ 47,64*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 49,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.