Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 40x40 mm Schaft 6 mm | Korn 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200004040647
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200004040647
EAN/GTIN:
     4027497013784
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 40x40 mm Schaft 6 mm | Korn 24 Werkzeugform Zylinder Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte O Korngröße 24 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
40 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
O
Korngröße:
24
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Korn 24, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497013784, 40x40 mm, A200004040647, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,71*
€ 81,34*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,13*
€ 82,14*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,76*
€ 84,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 90,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,99*
€ 99,9481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,16*
€ 97,7704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.