Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 8x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200000810347
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200000810347
EAN/GTIN:
     4027497012411
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 8x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80 Werkzeugform Zylinder Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
Q
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497012411, 8x10 mm, A200000810347, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,78*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,35*
€ 1,82*
2 Tage
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.