Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 570 Fiberscheiben Multibindung, 180 x 22 mm Korn 24 Sternloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-13252-204099
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Innendurchmesser:
Innendurchmesser mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 180mm k 24, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Multibindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,00*
€ 45,5075*
Lager 1498
6 Tage
151
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,61*
€ 45,59*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,68667*
€ 45,64667*
1 Tag
151
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 46,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,7875*
€ 49,425*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,59*
€ 54,2521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14840
ab € 7,89*
Zubehör
Klingspor
126348
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.