Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0500-80 KA Doppelkupplung-Basiswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3411664 KL-0500-80 KA Doppelkupplung-Basiswerkzeug KFZ-Spezialwerkzeuge W
GEDORE 3411664 KL-0500-80 KA Doppelkupplung-Basiswerkzeug KFZ-Spezialwerkzeuge W
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3411664
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3411664
EAN/GTIN:
     4046459178804
Suchbegriffe:
KL-0500-80
KA
Doppelkupplung-Basiswerkzeug
Für eine fachgerechte Instandsetzung an Doppelkupplungssystemen sind geeignete Spezialwerkzeuge unbedingt erforderlich, um kostspielige Schäden im Voraus zu vermeiden., Der Doppelkupplungs-Basiswerkzeugsatz KL-0500-80 KA ermöglicht, in Verbindung mit den fahrzeugspezifischen Ergänzungssätzen, die fachgerechte Instandsetzung von allen derzeit verfügbaren LuK* Doppelkupplungssystemen (trockene Kupplungsausführung)., Die modulare und zukunftsorientierte Bauweise des Doppelkupplungs-Basiswerkzeugsatzes KL-0500-80 KA lässt sich durch die fahrzeugspezifischen Ergänzungssätze auch für zukünftige Doppelkupplungssysteme ständig erweitern., *LuK, ein Unternehmen der Schaeffler Gruppe, ist ein international renommierter Automobilzulieferer für Kupplungs- und Getriebesysteme, Wandler und Dämpfer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
<p>1x KL-0126-221 - Magnetheber flexibel</p> <p>1x KL-0192-1
erforderliches Zubehör:
KL-0500-81 KA - Doppelkupplung-Ergänzung-VW-Audi KL-0500-82
Aufbewahrung:
im Koffer
Gesamtbreite [mm]:
494 mm
Gesamthöhe [mm]:
156 mm
Gesamtiefe [mm]:
402 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
21 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
8,7 kg
passend für:
<p>Universell passend, in Verbindung mit den fahrzeugspezifi
Eignung:
VW Audi Seat Skoda Renault Ford
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,84*
€ 554,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,26*
€ 554,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,98*
€ 660,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,52*
€ 651,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,26*
€ 570,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.