Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0041-451 B Radlager-Montagewerkzeug, VW T5, Ø 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2480239 KL-0041-451 B Radlager-Montagewerkzeug Ø 85 mm KFZ-Spezialwerkzeu
GEDORE 2480239 KL-0041-451 B Radlager-Montagewerkzeug Ø 85 mm KFZ-Spezialwerkzeu
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2480239
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2480239
EAN/GTIN:
     4046459093565
Suchbegriffe:
KFZ-Radlager
Radlager KFZ
Radlagersatz KFZ
radlager kfz
Das Radlager-Montagewerkzeug ermöglicht den schnellen und sicheren Einbau von Radnaben-Lagereinheiten (mit oder ohne Sperrkranz) ohne diese zu beschädigen., Die besondere Konstruktion des Werkzeuges gewährleistet, dass beim Einbau die aufgewendete Einpresskraft nur auf den Lageraußenring und nicht auf die Radnabe wirkt., Eine Beschädigung des Lagers wird somit verhindert., Ohne diesen Werkzeugsatz ist der fachgerechte Einbau der Radnaben-Lagereinheit nahezu unmöglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stückliste (Text):
<p>1x KL-0041-4500 B - Spannbackenpaar Ø 85 mm</p> <p>5x KL-
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t): KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinde
Innen-Ø:
75 mm
Antriebsart:
hydraulisch
für Aussen-Ø (Lager) [mm]:
85 mm
Außendurchmesser [mm]:
177 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
4 kg
passend für:
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Cal
Eignung:
universell VW Porsche
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: KL-0041-451, B, Radlager-Montagewerkzeug, VW, T5, Ø, 85, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,49*
€ 378,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,45*
€ 378,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.