Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0039-213 Radlager-Werkzeugsatz, Mercedes W639


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2362619
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2362619
EAN/GTIN:
     4046459091370
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau des Radlagers und zum Einbau der Radnabe am Hinterachs-Querlenker, ohne diesen auszubauen., Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechsel., Beim Aus- und Einbau des Radlagers wird nur auf den Lageraußenring und beim Einbau der Radnabe nur auf den Lagerinnenring gedrückt., Dies verhindert eine Beschädigung des neuen Radlagers., Durch die Kombination von Zentrier- und Druckringen ergeben sich Druckscheiben die präzise auf die Lager-Ø abgestimmt werden können.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
<p>1x KL-0039-127 - Druckring Ø 70 mm</p> <p>1x KL-0039-1273
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t): KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinde
Antriebsart:
hydraulisch
für Aussen-Ø (Lager) [mm]:
92 mm
für Innen-Ø (Lager) [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
4,5 kg
passend für:
Passend für Mercedes Benz Vito / Viano (W639) Hinterachse. (
Eignung:
Mercedes
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, KL-0039-213, Mercedes, W639
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 242,52*
€ 298,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,74*
€ 298,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0039-1002
ab € 56,45*
Zubehör
Gedore
KL-0039-1003
ab € 71,22*
Zubehör
Gedore
KL-0040-2500
ab € 437,30*
Zubehör
Gedore
KL-0215-35 M25
ab € 255,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.