| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1205750234 Herst.-Nr.: 43161204 EAN/GTIN: 4251435503062 |
| | |
|
| | |
| Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 LSiISO 14343-B: SS308LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSiWerkstoff-Nr.: 1.4316Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Ø: | 1,2 mm | Ausführung: | BS-300 Spule | Werkstoff: | 1,4316 | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, edelstahl schweißdraht 1.2mm, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht edelstahl, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 60,3051* | € 77,78505* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 135,7101* | € 167,74005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 9,04734* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|