Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 1mm M 6 L.28mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498-1204740702
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140,0245
EAN/GTIN:
     4036584036810
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
M6 x 28 mm · für MB GRIP 25 AK / MB EVO PRO 25 / MB GRIP 24 KD / MB EVO PRO 24 / MB GRIP 240 D / MB EVO PRO 240 D / ABIMIG AT 255 LW / xFUME® PRO 24Weitere technische Eigenschaften:· passend für: für MB GRIP 25 AK/MB EVO PRO 25/MB GRIP 24 KD/ MB EVO PRO 24/MB GRIP 240 D/MB EVO PRO 240 D/ABIMIG AT 255 LW
Weitere Informationen:
Ausführung:
CuCrZr
Draht-Ø:
1 mm
Länge:
28 mm
Gewinde:
M 6
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: stromdüse m6x28 1mm, kontaktrohr m6, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,92*
5 Tage
705
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,92*
2 Tage
360
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,65*
€ 0,93*
Lager 1498
260
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,99*
1 Tag
260
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.