Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H1850B610T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H1850B610T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48012-20|S10366
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48012-20|S10366
EAN/GTIN:
     4065714403222
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Türen
zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 1 durchgehender Ablageboden, darunter je Abteil 1
stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem
Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit
integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und
außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und
Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen,
Türaufhängung in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1109020 RDS Pastellgrün, Füße: RAL
7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
610 MMT
Gewicht:
43,14 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Stahl
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,15*
€ 542,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,79*
€ 544,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,16*
€ 636,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.