Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal 1999x1060x1654x624 vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-53066
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53066
EAN/GTIN:
     4250692959261
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
bito eckregal
eck regal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 1000 kg - 1400 kg, ideal zur Realisierung zusätzlicher Lagerkapazität in den Ecken Ihrer Räume, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
10
verfahrbar:
Nein
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Regallänge:
1060 x 1654 mm
Höhe:
2000 mm
Länge:
1060 x 1654 mm
Regaltiefe:
624 mm
Tiefe:
624 mm
Nutztiefe:
600 mm
Feldlast:
1000 kg - 1400 kg
Fachlast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Winkelregal, Winkelregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 405,65*
€ 477,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,69*
€ 477,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,38*
€ 479,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,67*
€ 589,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,15*
€ 638,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,29*
€ 567,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,76*
€ 564,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,69*
€ 482,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.