Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608901271 Herst.-Nr.: 2 608 901 271 EAN/GTIN: 4059952572406 |
| |
|
| | |
| Metallveredelung mit hoher Effizienz! Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner. Für professionelle Metallbauer ist eine schöne Oberfläche sehr wichtig. Die Oberflächenveredelung kann aber eine sehr zeitaufwändige Arbeit sein. Durch die Minimierung der Prozessschritte, die für ein perfektes Finish erforderlich sind, gewährleistet die EXPERT N477 Scheibe Effizienz, ohne dass Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden. Die EXPERT N477 Scheibe ist die erste Wahl der Experten für Oberflächenvorbereitung, denn Arbeitsschritte werden reduziert, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser mm: | 125 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22 | Ausführung: | sehr fein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Schleifvliesscheibe, bosch lammfellhaube 125 mm, handschleifpapier bosch, lammfell polierscheibe, Schleifpapier |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,40* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,54* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,02* | € 2,58* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,04* | € 2,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,87* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|