Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608522007 Herst.-Nr.: 2 608 522 007 EAN/GTIN: 3165140608176 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | T8H | Länge mm: | 25 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), torx tr torsions-bit, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Etui | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,60* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,60* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,18* | € 1,72* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,21* | € 1,76* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | € 69,00* | ab € 1,23* | € 1,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|