Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSM 75, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSM 75 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSM 75 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4414-17-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-17-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462046153
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken
Weitere Informationen:
Muldenbreite:
1200 mm
Muldenhöhe:
550 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
210 kg
Länge:
1480 mm
Breite:
1270 mm
Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Lastaufnahme-Position:
820 mm
... > BSM > Typ BSM > Bsm 75
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.554,56*
€ 1.715,45*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.557,85*
€ 1.715,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,65*
€ 1.722,45*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,99*
€ 1.724,31*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.575,26*
€ 1.725,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,47*
€ 2.041,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,33*
€ 2.017,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,91*
€ 1.938,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,99*
€ 1.894,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,85*
€ 1.853,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.