Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 150, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSE 150 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSE 150 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4414-08-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-08-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462038585
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
780 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
85 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1800 mm
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
374 kg
Länge:
2050 mm
Breite:
1870 mm
Höhe:
800 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.295,73*
€ 2.476,78*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.288,94*
€ 2.476,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.438,21*
€ 2.642,79*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.456,38*
€ 2.651,79*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.457,36*
€ 2.661,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.651,79*
€ 3.155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.629,39*
€ 3.128,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,44*
€ 3.014,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,28*
€ 2.957,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.456,38*
€ 2.923,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.