Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 100, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSE 100 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSE 100 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4414-06-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-06-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462005020
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
680 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1600 mm
Muldenhöhe:
650 mm
Muldenlänge:
1300 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
320 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
1670 mm
Höhe:
790 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.999,03*
€ 2.189,58*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.012,35*
€ 2.189,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.167,45*
€ 2.348,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.180,10*
€ 2.367,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.173,65*
€ 2.375,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,19*
€ 2.816,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,40*
€ 2.781,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.248,30*
€ 2.675,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,02*
€ 2.621,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.180,10*
€ 2.594,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.