Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WC 20 D.3,2mm L.175mm grau LITTY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152632
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     010532175
EAN/GTIN:
     4033164053212
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei · Universalelektrode · nicht radioaktiv · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Farbe:
grau
Marke:
LITTY
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,69*
1 Tag
120
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,45*
3 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,46*
Lager 1498
120
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,25*
€ 4,47*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 4,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.