Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 25 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X25,T25,7300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter
aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Kabel-Ø:
25 mm²
Stecker:
KS 25
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.