| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-1000152182 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000152182 EAN/GTIN: 4015448914938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | auf modernster Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlagen für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlagen sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion mit Endkraterfüllung · 4-RollenantriebWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 470mm· Länge: 760mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt· Antrieb: 4-Rollen· Draht-Ø: 0,6-1,2mm· Gewicht: 45kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 300A· Bauart: kompakt· Höhe: 760mm· Schweißverfahren: MIG/MAG· Drahtvorschub: automatisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 11kVA· Leerlaufspannung: 75V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schweißstrombereich: | 25-300 A | Schweißstrom bei 25% ED/40° C: | 270 A | Schweißstrom bei 60% ED/40° C: | 150 A | Schweißstrom bei 100% ED/40° C: | 130 A | Schweißstufenanzahl: | stufenlos | Kühlart: | gasgekühlt | Norm: | EN 60974 | Steckertyp: | CEE | Marke: | WELDING TEAM | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |