Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-Tronix AX-22KP1 22KW Wallbox 3-phasig mit 6m Kabel, Stecker Typ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-Tronix AX-22KP1 22KW Wallbox 3-phasig mit 6m Kabel, Stecker Typ2
a-Tronix AX-22KP1 22KW Wallbox 3-phasig mit 6m Kabel, Stecker Typ2
Artikel-Nr.:
     1495-9894120
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A022KP1-E-2-WO-B-2
EAN/GTIN:
     4255704414998
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

a-Tronix AX-22KP1 22kW Wallbox 3-phasig mit 6m Kabel, Stecker Typ2

Die a-Tronix AX-22KP1 22kW Wallbox ist dank ihres Typ 2 Anschlusses mit allen bekannten Elektrofahrzeugherstellern kompatibel. Sie verfügt über eine Ausgangsleistung von 22kW.

Maximaler Schutz für das Heimsystem

Maximieren Sie die Vorteile ihres PV-Systems und erhalten Sie die größte Sicherheit mit optimalen Schutz. Durch das intelligente Lastmanagement der Wallbox kann Ihr E-Auto mit 100% erneuerbarer Energie aus Ihrer Solaranlage geladen werden ohne die Sicherung auszulösen oder die Leistungsbegrenzung zu überschreiten. Die Ladeleistung lässt sich dynamisch steuern und schützt daher vor Überlastung des Heimnetzes. Darüber hinaus verfügt die Wallbox über einen Überspannungsschutz, Fehlerstromschutz, Bodenschutz und Übertemperaturschutz.

Funktionen der Wallbox

Dank der Schutzklasse IP65 kann die a-Tronix AX-22KP1 22kW Wallbox im Innen- und Außenbereich eingesetzt und durch intelligente Steuerung ganz einfach per WiFi und Bluetooth gesteuert werden. Es bietet OCPP 1.6 Funktionalität und kann mit einer RFID verwendet werden.

Lieferumfang

Die a-Tronix AX-22KP1 22kW wird mit einem 6m Kabel mit dem Stecker Typ 2 ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Anschluss:
Typ 2
Strom:
32 A
Länge:
190 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
12.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,79*
€ 597,1301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,16*
€ 596,3804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,99*
€ 569,9981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,64*
€ 548,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,48*
€ 499,1812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.