Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow verstellbare Stand- und Hängehalterung für Solarpanele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow verstellbare Stand- und Hängehalterung für Solarpanele
EcoFlow verstellbare Stand- und Hängehalterung für Solarpanele
Artikel-Nr.:
     1495-9891710
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     EFA-DJUST
EAN/GTIN:
     4895251608442
Artikeldatenblatt

EcoFlow verstellbare Stand- und Hängehalterung für Solarpanele

Mit dieser verstellbaren Stand- und Hängehalterung für ein EcoFlow 400W Solarmodul kann ein Solarpanel sicher und flexibel montiert werden. Der Neigungswinkel des montierten Panels kann hierbei je nach Bedarf in einem Winkel von 20° bis 75° eingestellt werden.

Die Abmessungen der Halterung betragen im aufgebauten Zustand (75°-Winkel) 1.450 x 1.200 x 1.200mm und verfügt über eine Tragekapazität von bis zu 30kg.

Die Halterung wird ohne Solarpanel ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Länge:
1450 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
2.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,19*
€ 179,9161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,45*
€ 177,8455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,8733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,42*
€ 163,5298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,73*
€ 141,2887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.