Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9891058
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891058
EAN/GTIN:
     4255704408768
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul

Die EcoFlow DELTA Pro Powerstation versorgt Sie überall mit Strom.
Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 11 Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1800W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Technische Daten des EcoFlow DELTA Pro:

* Akkukapazität: 3600Wh
* USB-A Ausgang: 2x 12W, 5V, 2,4A
* USB-A-Schnellladung: 2x 12W, 5V, 2,4A / 9V, 2A/ 12V, 1,5A, 18W
* USB-C Ausgang: 2x 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, max. 5A, 100W  
* AC-Ladeeingang: 1800W Max, 15A, 3000W Max, 12,5A
* Solarladeeingang: 1200W, 11-150V, 13A
* Entladungstemperatur: -20 bis 60°C +/- 3°C.
* Ladetemperatur: 0 bis 45°C +/- 3 °

a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

Wasserabweisend und strapazierfähig

Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

Leicht und kompakt

Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 1,6kg können Sie das Modul leicht transportieren.

Technische Daten

Photovoltaik Panel: 2x 45W
Solarzellen: Mono
Max. Leistungsspannung: 20,88V
Max. Leistungsstrom: 3,98 A
Kurzschlussstrom: 4,22 A

Lieferumfang:
1x EcoFlow DELTA Pro 3600Wh Portable Powerstation (inkl. AC-Ladekabel, Kfz-Ladekabel, Kabel DC5521 auf DC5525, Griffabdeckung, Benutzerhandbuch)
1x a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul (inkl. 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker, 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT)
1x a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Länge:
245 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
6.77 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.957,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.136,29*
€ 3.732,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.106,53*
€ 3.696,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.015,27*
€ 3.588,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.967,98*
€ 3.531,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.957,90*
€ 3.519,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.