Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9891045
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891045
EAN/GTIN:
     4255704408638
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 180W Solarmodul

Die EcoFlow Delta Max Power Station versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit diversen Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2400W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Technische Daten des EcoFlow Delta Max:

  • Akkukapazität: 1612: 2x 12W, 5V, 2,4A
  • USB-A-Schnellladung: 2x 12W, 5V, 2,4A / 9V, 2A/ 12V, 1,5A, 18W
  • USB-C Ausgang: 2x 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, max. 5A, 100W
  • AC-Ladeeingang: 2000W Max, 10A
  • Solarladeeingang: 800W, 11-100V, 10A
  • Entladungstemperatur: -20 bis 60°C +/- 3°C
  • Ladetemperatur: 0 bis 45°C +/- 3 °
  • Ladezeit über AC: 1,6 Std.
  • a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist optimal für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

    Wasserabweisend und strapazierfähig

    Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 3,2kg können Sie das Modul leicht transportieren.

    Technische Daten:

    Photovoltaik Panel: 4x 45W
    Solarzellen: mono
    Max. Leistungsspannung: 20,88 V
    Max. Leistungsstrom:7,66 A
    Kurzschlussstrom: 8,12 A

    Lieferumfang:
    1x EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh 220-240V Portable Powerstation (inkl. AC-Ladekabel, Kfz-Ladekabel, DC5521-DC5525 Kabel, Benutzerhandbuch)
    1x a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul (inkl. 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker/ 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT)
    1x a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    41.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.496,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.634,60*
    € 1.945,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.622,78*
    € 1.931,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.569,93*
    € 1.868,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.535,65*
    € 1.827,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.496,21*
    € 1.780,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.