Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer
Artikel-Nr.:
     1495-9891019
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891019
EAN/GTIN:
     4255704408386
Suchbegriffe:
Powerstation
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set

EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 100W Solarkoffer

Die EcoFlow River 2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 8 Anschlüssen und einer maximalen Ausgangsleistung von 256W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen. Für mehr Leistung bietet die River 2 Powerstation den X-Boost-Modus, mit welchem die Leistung der Powerstation auf bis zu 600W erhöht werden kann.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Technische Daten des EcoFlow River Pro:

  • Akkukapazität: 256Wh
  • Solareingang: maximal 110W
  • USB-C Ausgang
  • USB-A Ausgang
  • AC-Ausgang
  • DC-Ausgang
  • a-TroniX PPS Solar Case 2x50W 100W Solarkoffer

    Das PPS Solar case der a-TroniX Serie ist ein kompaktes, tragbares Solarpanel und ideal, wenn Sie autark unterwegs sein möchten. Es bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum schnellen Laden von z.B. Batterien in Ihrem PKW, Wohnmobil oder Camper oder anderen Geräte mit einer 12-V-Batterie.

    Flexible Handhabung

    Fangen Sie den Sonnenschein mit dem a-TroniX PPS Solar case ein und erleben Sie die Unabhängigkeit in der Natur. Der Solarkoffer begleitet Sie beim Camping oder anderen Outdoor Aktivitäten.

    Robust bei Wind und Wetter

    Das Panel ist beständig gegen Winddruck, Schneelast und extremen Temperaturen, hat klappbare Aluminiumstandfüße für eine optimale Ausrichtung zum Sonnenlicht und ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Solarpanel nicht fest verbauen möchten.

    Kompakt und handlich

    Das Solarpanel kann wie ein Koffer leicht zusammenklappt werden,was eine einfache Lagerung und handlichen Transport ermöglicht. Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 550 x 520 x 60mm.

    Technische Daten:

    Photovoltaik Panel: 2x 50W
    Solarzellen: Monokristtallin
    Max. Leistungsspannung: 19,8 V
    Max. Leistungsstrom: 6,57 A
    Kurzschlussstrom: 7,73 A

    Lieferumfang:
    1x EcoFlow River 2 256Wh Powerstation (inkl. AC-Ladekabel, Auto-Ladekabel, Kurzanleitung)
    1x a-TroniX PPS Solar Case 2x50W 100W Solarkoffer (inkl. 1 Stück je 0,3m 4mm² Kabel von der Verteilerdose zum kleinen Anderson Stecker/ 2 Stück je 0,3m 4mm² Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT
    )
    1x a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    16.67 kg
    Weitere Suchbegriffe: solarset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 332,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 388,41*
    € 462,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 381,47*
    € 453,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 362,04*
    € 430,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 357,03*
    € 424,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,28*
    € 395,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.