Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9891017
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891017
EAN/GTIN:
     4255704408362
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow River 2 256Wh Portable Powerstation mit 90W Solarmodul

Die EcoFlow River 2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 8 Anschlüssen und einer maximalen Ausgangsleistung von 256W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen. Für mehr Leistung bietet die River 2 Powerstation den X-Boost-Modus, mit welchem die Leistung der Powerstation auf bis zu 600W erhöht werden kann.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Technische Daten des EcoFlow River Pro:

  • Akkukapazität: 256Wh
  • Solareingang: maximal 110W
  • USB-C Ausgang
  • USB-A Ausgang
  • AC-Ausgang
  • DC-Ausgang
  • a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

    Wasserabweisend und strapazierfähig

    Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 1,6kg können Sie das Modul leicht transportieren.

    Technische Daten

    Photovoltaik Panel: 2x 45W
    Solarzellen: Mono
    Max. Leistungsspannung: 20,88V
    Max. Leistungsstrom: 3,98 A
    Kurzschlussstrom: 4,22 A

    Lieferumfang:
    1x EcoFlow River 2 256Wh Powerstation (inkl. AC-Ladekabel, Auto-Ladekabel, Kurzanleitung)
    1x a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul (inkl. 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker, 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT)
    1x a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    6.77 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 362,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 423,07*
    € 503,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 414,52*
    € 493,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 396,14*
    € 471,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 389,07*
    € 462,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 362,43*
    € 431,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.