Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig
SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9891014
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     X1-MINI-1.1K-G4
EAN/GTIN:
     4255704407921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig

Der X1-Mini G4 1,1kW ist ein 1-phasiges Wechselrichter Balkonkraftwerk von SolaX. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für den Einsatz in Kombination mit einer kleinen Solaranlage, beispielsweise an Balkonen, Garagen, Gartenhäusern oder Flächen mit Beschattung. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des SolaX-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichters beträgt 1.100W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 2,2kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,0%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 96,0 %.

Ausgewogene Performance durch 1 MPP-Tracker

Der X1-Mini G4 1,1kW enthält 1 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der SolaX-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • USB
  • RS485
  • DRM

Wichtig: Im Lieferumfang des SolaX X1-Mini G4 2kW liegt kein Smartmeter bei. Das dazugehörige Smartmeter muss separat beschafft werden.

Weitere Informationen:
Technologie:
Wechselrichter
Länge:
328 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
267 mm
Gewicht:
6.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,87*
€ 392,5453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,52*
€ 386,1788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,61*
€ 369,6259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,17*
€ 358,3923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,01*
€ 323,6919
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EKV
A9891836
ab € 374,89*
Zubehör
EKV
A9891825
ab € 304,97*
Zubehör
K2 Systems
A9891860
ab € 252,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.