Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Afikim Sportstar Scooter 24V 2 x 12V 63Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Afikim Sportstar Scooter 24V 2 x 12V 63Ah
Ersatzakku für Afikim Sportstar Scooter 24V 2 x 12V 63Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890739
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890739
EAN/GTIN:
     4255704405156
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Afikim Sportstar Scooter 24V 2 x 12V 63Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA

Der Gel-Akku eignet sich für:

Der hochwertige Zyklenakku eignet sich für die Anwendungsbereiche Scooter, Seniorenmobile, Rollstühle und Elektromobile.

Hochwertiger Gel Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Afikim Sportstar. Er besitzt eine Nennkapazität von 63Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F-M6 Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 261mm x 171mm x 210mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 47kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,71*
€ 575,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.