Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für 21st Century Bounder Plus H-Frame IDWS Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für 21st Century Bounder Plus H-Frame IDWS Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah
Ersatzakku für 21st Century Bounder Plus H-Frame IDWS Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890734
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890734
EAN/GTIN:
     4255704405101
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Rollstuhl Akku
Rollstuhl Batterie
Traktionsbatterien

Ersatzakku für 21st Century Bounder Plus H-Frame IDWS Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA

Der Gel-Akku eignet sich für:

Der Exide Sonnenschein GF 12 063 Y O dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 63Ah (C5) VRLA ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Hochwertiger Gel Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku für 21st Century Bounder Plus H-Frame IDWS Rollstuhl 24V 2 x 12V 63Ah ist kompatibel mit dem 21st Century Bounder Plus H-Frame mit IDWS. Die Gesamtleistung des Sets beträgt 24V bei einer Nennkapazität von 63Ah. Der Akku besitzt einen F-M6 Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 261mm x 171mm x 210mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 47kg.

Vorteile:

  • sehr geringe Selbstentladung
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
F-M6
Schaltung:
1
Länge:
261 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,51*
€ 587,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.