Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Ranger All Season Solo IV, Solo Ltd Scooter 24V 2 x 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Ranger All Season Solo IV, Solo Ltd Scooter 24V 2 x 12V 25Ah
Ersatzakku für Ranger All Season Solo IV, Solo Ltd Scooter 24V 2 x 12V 25Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9890601
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     A9890601
EAN/GTIN:
     4255704403732
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Ranger All Season Solo IV, Solo Ltd Scooter 24V 2 x 12V 25Ah

Das Bundle besteht aus: 2x Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der Exide Sonnenschein GF 12 025 Y G dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 25Ah (5h) VRLA ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Hochwertiger Gel Zyklenakku von Exide

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Ranger All Season Solo IV, Solo Ltd. Er besitzt eine Nennkapazität von 25Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 1 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 197mm x 132mm x 180mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 22,2kg.

Vorteile:

  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • ventilreguliert
  • völlig wartungsfrei
  • sehr geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
25 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
197 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
22.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.