Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

General Electric GEH6.5-3U-10 6,5kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
General Electric GEH6.5-3U-10 6,5kW Hybrid Wechselrichter
General Electric GEH6.5-3U-10 6,5kW Hybrid Wechselrichter
General Electric GEH6.5-3U-10 6,5kW Hybrid Wechselrichter
General Electric GEH6.5-3U-10 6,5kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9890090
Hersteller:
     General Electric
Herst.-Nr.:
     GEH6.5-3U-10
EAN/GTIN:
     4255704401851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

General Electric GEH6.5-3U-10 6,5kW Hybrid Wechselrichter

Der GEH6.5-3U-10 6,5kW ist ein Hybrid-Wechselrichter von General Electric. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der GEH6.5-3U-10 6,5kW zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 6500W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 9.7kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Funktionsübersicht Ihres General Electric-Modells

Die maximale Leistung des General Electric-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Die Schnittstellen des Wechselrichters von General Electric verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:

  • RS485
  • CAN
  • WIFI
  • APP
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    400 Volt
    Länge:
    180 mm
    Breite:
    415 mm
    Höhe:
    516 mm
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.403,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.571,16*
    € 1.869,6804
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.551,09*
    € 1.845,7971
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.481,75*
    € 1.763,2825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.440,71*
    € 1.714,4449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.403,11*
    € 1.669,7009
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    GoodWE
    A9891133
    ab € 4.774,43*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891134
    ab € 5.777,59*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891131
    ab € 2.676,45*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891132
    ab € 3.576,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.