Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA A4 Silver Dynamic AGM 12V 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA A4 Silver Dynamic AGM 12V 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
VARTA A4 Silver Dynamic AGM 12V 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095
Artikel-Nr.:
     1495-9889984
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     605901
EAN/GTIN:
     4016987165546
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

VARTA A4 Silver Dynamic AGM 12V 105Ah 950A Autobatterie Start-Stop 605 901 095

Die Varta A4 Start-Stop Silver Dynamic AGM ist perfekt geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stop-Systemen. Das überragende Kraftpaket meistert nicht nur die permanenten Starts im Stadtverkehr, sondern übernimmt die Energieversorgung der elektrischen Geräte, wie Klimaanlage und Standheizung. 

Die wesentlichen Vorteile:

  • Entwickelt für Start-Stop-Technologie mit Rückgewinnung der Bremsenergie
  • Auslaufsichere und rüttelfeste AGM Technologie (Absorbent Glass Matt)
  • Überragende Zyklenlebensdauer
  • Eine AGM Autobatterie muss immer durch eine AGM Starterbatterie ersetzt werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    105 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    0
    Strom:
    950 A
    Länge:
    394 mm
    Breite:
    175 mm
    Höhe:
    190 mm
    Gewicht:
    29.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 163,8973*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,0073*
    € 243,9587
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,1473*
    € 242,9353
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,4073*
    € 228,9647
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,3373*
    € 221,7414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,8973*
    € 195,0378
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.