Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1495-9889748
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889748
EAN/GTIN:
     4250889696375
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 100W Solarpanel

Die EcoFlow Delta2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Das Gerät verfügt über 2 Tragegriffe für einen komfortablen Transport.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Stromspeicher können Sie Zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Das Gerät hat eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2.400 W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Energie Station entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät besonders für Wohnmobile, aber auch für Schrebergärten oder den gewerblichen Einsatz.

Großes Display

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang.

Technische Daten für EcoFlow Delta2:

  • Akkukapazität: 1024Wh 
  • max. Geräteleistung: 2.400 W
  • Ausgänge: 4x AC, 2x USB-A, 2x USB-A Schnellladung, 2x USB-C, 1x Kfz-Ladegerät, 2x DC5521-Ausgang
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Überhitzungsschutz
  • Niedertemperaturschutz
  • Ladeanzeige
  • a-TroniX PPS Solar Case 2x50W 100W Solarkoffer

    Das PPS Solar case der a-TroniX Serie ist ein kompaktes, tragbares Solarpanel und ideal, wenn Sie autark unterwegs sein möchten. Es bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum schnellen Laden von z.B. Batterien in Ihrem PKW, Wohnmobil oder Camper oder anderen Geräte mit einer 12-V-Batterie.

    Flexible Handhabung

    Fangen Sie den Sonnenschein mit dem a-TroniX PPS Solar case ein und erleben Sie die Unabhängigkeit in der Natur. Der Solarkoffer begleitet Sie beim Camping oder anderen Outdoor Aktivitäten.

    Robust bei Wind und Wetter

    Das Panel ist beständig gegen Winddruck, Schneelast und extremen Temperaturen, hat klappbare Aluminiumstandfüße für eine optimale Ausrichtung zum Sonnenlicht und ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Solarpanel nicht fest verbauen möchten.

    Kompakt und handlich

    Das Solarpanel kann wie ein Koffer leicht zusammenklappt werden,was eine einfache Lagerung und handlichen Transport ermöglicht. Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 550 x 520 x 60mm.

    Technische Daten:

  • Photovoltaik Panel: 2x 50W
  • Solarzellen: Monokristtallin
  • Max. Leistungsspannung: 19,8 V
  • Max. Leistungsstrom: 6,57 A
  • Kurzschlussstrom: 7,73 A

    Kabel:

  • 1 Stück je 0,3m 4mm² Kabel von der Verteilerdose zum kleinen Anderson Stecker
  • 2 Stück je 0,3m 4mm² Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT
  • Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 EcoFlow Delta 2 1024Wh Portable Powerstation
  • 1 a-TroniX PPS Solar Case 2x50W 100W Solarkoffer
  • 1 a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    520
    Breite:
    1850
    Höhe:
    20
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.177,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.293,99*
    € 1.539,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.289,36*
    € 1.534,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.248,09*
    € 1.485,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.216,60*
    € 1.447,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.177,48*
    € 1.401,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.