Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MOD 10KTL3-XH2 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MOD 10KTL3-XH2 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Growatt MOD 10KTL3-XH2 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Growatt MOD 10KTL3-XH2 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9889668
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MOD 10KTL3-XH(BP)
EAN/GTIN:
     4250889698072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt MOD 10KTL3-XH2 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der Growatt MOD 10KTL3-XH2 10kW Solar Wechselrichter versetzt Sie in die Lage, ein eigenes PV-System mit einer Gesamtleistung von bis zu 20.000 W zu betreiben.

Der Wechselrichter MOD 10KTL3-XH-2 von Growatt ermöglicht Ihnen, gewonnene Solar-Energie für den Eigenbedarf zu nutzen und somit unabhängiger von steigenden Stromkosten zu werden. Nicht genutzten PV-Strom können Sie zudem ins öffentliche Stromnetz einspeisen und somit von der Einspeisevergütung profitieren. Die Ausgangsleistung des MOD 10TL3-XH-2 beträgt bis zu 10.000 W, bei einer Effizienz von 98,1% nach europäischem Wirkungsgrad. Mit seinen zwei MPP-Trackern stellt das MOD 10KTL3-XH-2 jederzeit die optimale Leistung für Ihre PV-Anlage sicher.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist mit der Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box (9889669) schwarzstartfähig. Sie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss dazu gekauft werden. Im Falle eines Stromausfalls werden die an die Backup Box angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Über das integrierte OLED Touch Display lässt sich der MOD 10KTL3-XH-2 eine einfache Bedienung zu. Zusätzlich kann der Wechselrichter mit entsprechendem Zubehör über folgende Schnittstellen mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren:

  • RS485
  • USB
  • LAN (optional)
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • RF (optional)

    Um die WiFi-Funktionen des Wechselrichters nutzen zu können wird der separat erhältliche Shine WiFi-X benötigt.

    Der Wechselrichter wird ohne Smartmeter ausgeliefert. Zur Verwendung wird ein 3-phasiger Smartmeter benötigt.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    425 mm
    Breite:
    178 mm
    Höhe:
    387 mm
    Gewicht:
    14 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.562,205*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.728,545*
    € 2.056,9686
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.713,625*
    € 2.039,2138
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.640,635*
    € 1.952,3557
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.597,935*
    € 1.901,5427
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.562,205*
    € 1.859,024
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Growatt
    SYN 50 XH 30 back up box
    ab € 599,495*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.