Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1495-9889654
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889654
EAN/GTIN:
     4250889697594
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 200W Solarpanel

Die EcoFlow River 2 MAX Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 10 Anschlüssen und einer maximalen Ausgangsleistung von 512W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen. Für mehr Leistung bietet die River 2 MAX Powerstation den X-Boost-Modus, mit welchem die Leistung der Powerstation auf bis zu 1000W erhöht werden kann.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind ein Auto-Ladekabel, ein DC5521-Anschlusskabel und ein AC-Ladekabel enthalten.

Technische Daten des EcoFlow River 2 MAX:

  • Akkukapazität: 512Wh
  • Solareingang: maximal 220W
  • USB-C Ausgang
  • USB-A Ausgang
  • AC-Ausgang
  • DC-Ausgang
  • a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet. Durch die integrierten USB-Anschlüsse können alle 12V- oder 24V-Geräte angeschlossen werden, um z.B tragbare Kühlschränke, Smartphones, elektrische Lüfter, Digitalkameras oder Tablets aufzuladen.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und kann somit optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Alternativ können die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise am Wohnmobil genutzt werden.

    USB-Anschlüsse zum direkten Laden mobiler Geräte

    Das Panel verfügt über zwei integrierte USB-Anschlüsse (5V, 2A). Hierüber bietet es die Möglichkeit zum schnellen Laden und zur Stromversorgung von Handy, Tablets oder Kameras. Über ein MPPT (optional erhältlich) Ladegregler kann die Batterie geladen werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengklappt hat das Panel das kompakte Maß von 535 x 605 x 45mm. Dank des geringen Gewichts von nur 7,32kg kann das Modul leicht transportieren werden.

    Technische Daten:

  • Photovoltaik Panel: 4x 50W
  • Solarzellen: Monokristtallin
  • Max. Leistungsspannung: 20V
  • Max. Leistungsstrom: 9,89A
  • Kurzschlussstrom: 10,48A

    Kabel: 2 Stück 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin Klemme für MPPT

    Anschlüsse: 2x USB(5 V, 2 A)

  • Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation
  • 1 a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
  • 1 a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    15.02 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 859,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 944,05*
    € 1.123,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 941,12*
    € 1.119,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 918,42*
    € 1.092,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 896,01*
    € 1.066,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 859,22*
    € 1.022,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.