|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1495-9889538 Herst.-Nr.: 62073 EAN/GTIN: 5000394163348 |
| |
|
|  |  |
 | Procell Intense Lithium CR123A 3V (lose) Die Procell Intense Lithium CR123A 3V ist eine Spezialbatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrauch oder hohen Leistungsspitzen wie Sicherheitskameras, Seifenspender oder elektronische Türschlösser. Vorteile: lange Lebensdauer ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit funktionsfähig in einem Temperaturbereich von -20° C bis 75° C Weitere Informationen:  |  | Technologie: | Li-MnO2 | Spannung: | 3 Volt | Länge: | 34.5 | Breite: | 17 | Gewicht: | 0.17 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1200 |  | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,20* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,68* | € 2,64* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1200 |  | € 5,90* | ab € 2,74* | € 3,39* |  |  |  | Lager 1495 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,76* | € 4,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1495 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1495 |  | Versand: Lager 1495 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|