Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 110W Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1495-9889355
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889355
EAN/GTIN:
     4250889693237
Suchbegriffe:
Powerstation

EcoFlow Delta 2 1024Wh Powerstation mit 110W Solarpanel

Die EcoFlow Delta2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Das Gerät verfügt über 2 Tragegriffe für einen komfortablen Transport.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Stromspeicher können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Das Gerät hat eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2.400 W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Energie Station entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät besonders für Wohnmobile, aber auch für Schrebergärten oder den gewerblichen Einsatz.

Großes Display

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang.

Technische Daten für EcoFlow Delta2:

  • Akkukapazität: 1024Wh 
  • max. Geräteleistung: 2.400 W
  • Ausgänge: 4x AC, 2x USB-A, 2x USB-A Schnellladung, 2x USB-C, 1x Kfz-Ladegerät, 2x DC5521-Ausgang
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Überhitzungsschutz
  • Niedertemperaturschutz
  • Ladeanzeige
  • Mobiles Solarmodul 110W

    Das 110W Solarpanel besteht aus hochwertigen monokristallinen Zellen mit einem Wirkungsgrad von ca. 20%. Das Panel können Sie für den Transport zusammenfalten. Die Tragetasche können Sie nutzen, um das Modul im 60 oder 90 Grad aufzustellen.

    Umfangreiches Zubehör

    Im Lieferumfang sind alle Kabel vorhanden, die Sie benötigen, um das Panel mit der Powerstation zu verbinden.
    Als Zubehör sind Saugnäpfe erhältlich, mit denen Sie das Panel auf glatten Oberflächen, beispielsweise Ihrem Autodach, befestigen können. Dafür sind mehrere Ösen in dem Solarpanel integriert.

    Das Solarmodul können Sie über den MC4 Ausgang einfach an die EcoFlow Power Stationen anschließen.

    Technische Daten des Solarpanels:

  • Max. Leistung (Pmax): 110W (+/- 5W)
  • Voltage open circuit (Voc): 21,7V
  • Kurzschlußstrom (Isc): 6,3A
  • Max. Systemspannung (Vmp): 18,5V
  • Max. Strom (Imp): 6,0A
  • Zellen: Monokristallin (20%-21% Effizienz)
  • Ausgang: MC4 Solar Port
  • Schutzklasse: IP67
  • Schaltbar: EF DELTA bis 400W
  • Dieses Set beinhaltet:

  • 1 EcoFlow Delta2 Portable Power Station 220-240V 1024Wh, tragbarer Stromerzeuger
  • 1 EcoFlow Solar Panel 110W faltbares Solarmodul mit Tragetasche

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    520
    Breite:
    1850
    Höhe:
    20
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.311,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.428,45*
    € 1.699,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.422,18*
    € 1.692,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.379,48*
    € 1.641,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.348,30*
    € 1.604,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.311,57*
    € 1.560,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.