Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoflow Delta 2 1024Wh Powerstation mit a-TroniX 135W Solar Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecoflow Delta 2 1024Wh Powerstation mit a-TroniX 135W Solar Bag
Ecoflow Delta 2 1024Wh Powerstation mit a-TroniX 135W Solar Bag
Ecoflow Delta 2 1024Wh Powerstation mit a-TroniX 135W Solar Bag
Ecoflow Delta 2 1024Wh Powerstation mit a-TroniX 135W Solar Bag
Artikel-Nr.:
     1495-9889352
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889352
EAN/GTIN:
     4250889693206
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Ecoflow Delta 2 1024Wh Powerstation mit a-TroniX 135W Solar Bag

Die EcoFlow Delta2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Das Gerät verfügt über 2 Tragegriffe für einen komfortablen Transport.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Stromspeicher können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Das Gerät hat eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2.400 W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Energie Station entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät besonders für Wohnmobile, aber auch für Schrebergärten oder den gewerblichen Einsatz.

Großes Display

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang.

Technische Daten für EcoFlow Delta2:

  • Akkukapazität: 1024Wh 
  • max. Geräteleistung: 2.400 W
  • Ausgänge: 4x AC, 2x USB-A, 2x USB-A Schnellladung, 2x USB-C, 1x Kfz-Ladegerät, 2x DC5521-Ausgang
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Überhitzungsschutz
  • Niedertemperaturschutz
  • Ladeanzeige
  • Faltbares Solarpanel 3 x 45W

  • Das tragbare und faltbare Solarpanel ist optimal für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

    Wasserabweisend und strapazierfähig

    Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 2,7kg können Sie das Modul leicht transportieren.

    Technische Daten:

  • Photovoltaik Panel: 3x 45W
  • Solarzellen: Sunpower
  • Max. Leistungsspannung: 22,3 V
  • Max. Leistungsstrom: 6,05 A

    Dieses Set beinhaltet:

  • 1 EcoFlow Delta2 Portable Power Station 220-240V 1024Wh, tragbarer Stromerzeuger
  • 1 a-TroniX PPS Solar bag faltbares Solarpanel 135W 3x45W
  • 1 a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1525
    Breite:
    560
    Höhe:
    400
    Gewicht:
    20.7 kg
    Weitere Suchbegriffe: Powerstation, Solartasche, solartasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.238,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.366,10*
    € 1.625,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.355,96*
    € 1.613,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.306,57*
    € 1.554,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.272,99*
    € 1.514,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.238,03*
    € 1.473,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.