Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MID 20KTL3-X 20kW Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MID 20KTL3-X 20kW Wechselrichter 3-phasig
Growatt MID 20KTL3-X 20kW Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888969
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MID 20KTL3-X
EAN/GTIN:
     4250889690458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt MID 20KTL3-X 20kW Wechselrichter 3-phasig

Der MID 20KTL3-X ist ein Wechselrichter der Firma Growatt. Er bringt Ihren gewerblichen Photovoltaik-Anlagen mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Wirkungsgrad & Co.: Kennzahlen des MID 20KTL3-X

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 20.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 30 kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,5%. Der europäische Wirkungsgrad von 98,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Diese Funktionen hat Ihr Growatt-Wechselrichter

Die maximale Leistung des Growatt-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Der MID 20KTL3-X wird ohne Smartmeter geliefert. Er kann zur Selbstversorgung oder als Volleinspeiser verwendet werden.

Höchste Sicherheit für Ihre PV-Anlage

Um die Sicherheit Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen besitzt der Growatt MID 20KTL3-X folgende integrierte Schutzgeräte:

  • DC-Trennschalter
  • DC- und AC-Überspannungsableiter vom Typ 2
  • AFCI-Schutz
  • Schutzklasse 66

    Mit diesen Schnittstellen punktet der MID 20KTL3-X

    Ihr neuer Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • USB
  • WiFi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)

    Abmessungen: 580 x 435 x 230 mm

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Wechselrichter
    Länge:
    525 mm
    Breite:
    222 mm
    Höhe:
    395 mm
    Gewicht:
    23 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 45,00*
    ab € 1.743,79*
    € 1.925,38*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 1.953,718*
    € 2.138,968*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.138,968*
    € 2.545,3719
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.112,108*
    € 2.513,4085
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.027,338*
    € 2.412,5322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.982,328*
    € 2.358,9703
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.953,718*
    € 2.324,9244
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Growatt
    Shinewifi-X
    ab € 30,28*
    Zubehör
    Growatt
    TPM-E
    ab € 188,085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.