|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1495-9888230 Herst.-Nr.: i1-GW-3 EAN/GTIN: 5425036931442 |
| |
|
|  |  |
 | Smappee Ininity Connect incl. Bus Kabel 150cm, Halter zur Wandbefestigung Die Smappee Connect ist, ähnlich wie die Genius, das Gateway zwischen der Power Box zu der Smappee Cloud oder eine Cloud vom Drittanbieter und sorgt für eine sichere Datenspeicherung von verschiedenen Geräten. Gateway Gateway zwischen Überwachungssystem und Cloud über Ethernet oder Wi-Fi. Over-the-Air-Updates Zukunftssicher dank Over-the-Air-Updates. Datenspeicherung Gewährleistet eine sichere Speicherung der ermittelten Daten im Falle eines Netzausfalls für 1 Tag. Weitere Informationen:  |  | Technologie: | Solar-Energiemanagement | Länge: | 0.055 | Breite: | 0.055 | Höhe: | 0.0266 | Gewicht: | 0.045 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |