Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Hybridpower 4,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Hybridpower 4,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower 4,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower 4,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower 4,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9887808
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887808
EAN/GTIN:
     4250889676087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

a-TroniX Hybridpower 4,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter

Der Hybridpower 4,6kW 1ph ist ein Hybrid-Wechselrichter der Marke a-Tronix. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Damit überzeugt der Hybridpower 4,6kW 1ph

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 4600W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 7.36kWp. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 97,6%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim Hybridpower 4,6kW 1ph bei 97,6%.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Mit einer Umschaltzeit von 10ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Notstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Viele Schnittstellen für den einfachen Betrieb

Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    180 Volt
    Länge:
    550 mm
    Breite:
    410 mm
    Höhe:
    175 mm
    Gewicht:
    28 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 902,9168*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.020,6368*
    € 1.214,5578
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.005,1968*
    € 1.196,1842
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 962,6668*
    € 1.145,5735
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 934,4168*
    € 1.111,956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 902,9168*
    € 1.074,471
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888484
    ab € 4.391,02*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888485
    ab € 5.143,95*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888482
    ab € 2.855,05*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888483
    ab € 3.607,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.