Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9887799
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887799
EAN/GTIN:
     4250889676049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter

Der Hybridpower 8kW 3ph wird von a-Tronix hergestellt. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Das bedeuten die Kennzahlen des Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 10.4kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98,2%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,4% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Die Funktionen des Hybridpower 8kW 3ph im Überblick

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Notstromfähigkeit Ihr Haus mit einer Umschaltzeit von 10ms weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Das sind die Schnittstellen des Hybridpower 8kW 3ph

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr a-Tronix-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    180 Volt
    Länge:
    550 mm
    Breite:
    410 mm
    Höhe:
    175 mm
    Gewicht:
    30 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.419,1962*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.575,1662*
    € 1.874,4478
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.555,8562*
    € 1.851,4689
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.489,7962*
    € 1.772,8575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.451,1362*
    € 1.726,8521
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.419,1962*
    € 1.688,8435
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888484
    ab € 4.388,90*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888485
    ab € 5.137,74*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888482
    ab € 2.848,96*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888483
    ab € 3.608,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.