Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 110W Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 110W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 110W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 110W Solarmodul
EcoFlow Delta Max 1600 1612Wh Portable Powerstation mit 110W Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9887522
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9887522
EAN/GTIN:
     4250889673963
Suchbegriffe:
Powerstation
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel

EcoFlow Delta Max 1612Wh Portable Powerstation mit Solarpanel 110W

Die EcoFlow Delta Max Power Station versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit diversen Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2400W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind alle Kabel vorhanden, die Sie benötigen: 1,5m Ladekabel mit Schutzkontaktstecker, 1,5m Autoladekabel, DC5521-DC5525 Kabel.

Technische Daten des EcoFlow Delta Max:

*  Akkukapazität: 1612: 2x 12W, 5V, 2,4A
*  USB-A-Schnellladung: 2x 12W, 5V, 2,4A / 9V, 2A/ 12V, 1,5A, 18W
*  USB-C Ausgang: 2x 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, max. 5A, 100W  
*  AC-Ladeeingang: 2000W Max, 10A
*  Solarladeeingang: 800W, 11-100V, 10A
*  Entladungstemperatur: -20 bis 60°C +/- 3°C.
*  Ladetemperatur: 0 bis 45°C +/- 3 °
*  Ladezeit über AC: 1,6 Std.

 

Mobiles Solarmodul 110W

Das 110W Solarpanel besteht aus hochwertigen monokristallinen Zellen mit einem Wirkungsgrad von ca. 20%. Das Panel können Sie für den Transport zusammenfalten. Die Tragetasche können Sie nutzen, um das Modul im 60 oder 90 Grad aufzustellen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind alle Kabel vorhanden, die Sie benötigen, um das Panel mit der Powerstation zu verbinden.
Als Zubehör sind Saugnäpfe erhältlich, mit denen Sie das Panel auf glatten Oberflächen, beispielsweise Ihrem Autodach, befestigen können. Dafür sind mehrere Ösen in dem Solarpanel integriert. 

Das Solarmodul können Sie über den MC4 Ausgang einfach an die EcoFlow Power Stationen anschließen.

Technische Daten des Solarpanels:

  • Max. Leistung (Pmax): 110W (+/- 5W)
  • Voltage open circuit (Voc): 21,7V
  • Kurzschlußstrom (Isc): 6,3A
  • Max. Systemspannung (Vmp): 18,5V
  • Max. Strom (Imp): 6,0A
  • Zellen: Monokristallin (20%-21% Effizienz)
  • Ausgang: MC4 Solar Port
  • Schutzklasse: IP67
  • Schaltbar: EF DELTA bis 400W
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    520
    Breite:
    1850
    Höhe:
    20
    Gewicht:
    28.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.833,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.985,51*
    € 2.362,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.973,85*
    € 2.348,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.907,89*
    € 2.270,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.867,06*
    € 2.221,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.833,67*
    € 2.182,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.