Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913
Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913
Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913
Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913
Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913
Q-Batteries Q12-19 SLA AGM Motorradbatterie 12V 20Ah 275A 51913
Artikel-Nr.:
     1495-9885835
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q12-19 (51913 SLA)
EAN/GTIN:
     4250889672195
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 20ah
motorradbatterie

AGM Rollerbatterie 12V 6Ah 275A

Die Q-Batteries 12V AGM Motorradbatterien bieten eine optimale Leistung bei hervorragender Zuverlässigkeit und sind somit die perfekten Energiequellen für Roller, Motorräder und Quads. Durch die eingesetzte AGM Technologie ist die Batteriesäure auslaufsicher in einem Vlies gebunden. Sehr gute Kaltstromeigenschaften und ein robustes, spritzwasser geschütztes Gehäuse sorgen für zuverlässige Startleistungen in allen Wetterlagen und auch auf sportlichen Pisten.

Die Batterie ist bereits befüllt und sofort einsatzbereit

Vorteile:

  • geringe Selbstentladung
  • wartungfrei
  • hohe Belastbarkeit
  • lange Lebensdauer

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    20 Ah
    Anschluss:
    F4
    Schaltung:
    0
    Strom:
    275 A
    Länge:
    181 mm
    Breite:
    76 mm
    Höhe:
    167 mm
    Gewicht:
    6.7 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,7988*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,9788*
    € 72,5648
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,2188*
    € 69,2804
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,2488*
    € 65,7461
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,1988*
    € 62,1166
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,3588*
    € 61,117
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,7988*
    € 52,1206
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.